{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 49 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | |
con muelle de abertura conmutable | sí | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 59 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda para mangos ERGO® de paredes resistentes | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713940 160 | |
EAN / GTIN | 7314150102167 | |
Número del fabricante | 2430 GC-160 IP |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de boca redonda plana ERGO™ rectos, cromados 160 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
36,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
569 piezas en stock
17,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.663 piezas en stock
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.828 piezas en stock
13,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 59 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Long. de mord. | 49 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Mango | Funda para mangos ERGO® de paredes resistentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestido de plástico | Funda de varios componentes |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |