{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | pulido | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713595 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887412 | |
Número del fabricante | 713595 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos 200 mm
a petición
En stock
1.721 piezas en stock
18,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
159 piezas en stock
23,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.288 piezas en stock
15,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado |
Long. de mord. | 73 | 73 | 73 |
Longitud total | 200 | 200 | 200 |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | punta ovalada, acodado (40° – 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie | pulido | cromado | pulido |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |