Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE 160 mm

Número de artículo: 713310 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 160 mm
    Long. de mord. 50 mm
    Forma tipo boca punta ovalada, recto
    Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
    Versión mordaza interior ranurado
    Mango Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 713310 160
    EAN / GTIN 4045197501462
    Número del fabricante 713310 160

    Descripción

    Ejecución:

    Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
    Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de Haptoprene de agarre firme.
    Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.