Alicates de boca redonda plana cromados, con cubiertas en los mangos 160 mm

Número de artículo: 712200 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
311 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Superficie atramentado en negro; Cabeza pulida
    Versión mordaza interior ranurado
    con filo no
    completamente aislado no
    Forma tipo boca punta ovalada; recto
    Norma DIN ISO 5745
    Material Acero eléctrico al cromo-vanadio; forjado en estampa; templado en aceite
    Mango Funda de varios componentes
    exento de chispas no
    Long. de mord. 54 mm
    Longitud total 160 mm
    Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 712200 160
    EAN / GTIN 4003773043478
    Número del fabricante 29 25 160

    Descripción

    Ejecución:

    Con mordazas delgadas y largas, terminadas en punta ovalada. Articulación empotrada con paso sin holgura. Mordazas con interior estriado.
    Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.