Alicates planos cromados aislados conforme a VDE 160 mm

Número de artículo: 710300 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
188 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Long. de mord. 30 mm
Forma tipo boca plano
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
aislado hasta CA 1000 V; CC 1500 V
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie alicates cromado
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Número del fabricante 20 06 160

Descripción

Ejecución:

Con mordazas cortas resistentes (planas). Mordazas con interior estriado.
Pinza cromada, mangos con envolturas de varios componentes, aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.