3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550, Negro, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm

Número de artículo: 7100287194
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100287194
EAN / GTIN 04064035068189
Número del fabricante 7100287194
Número L L01310 1832

Descripción

Ejecución:

Brand: 3M™
Color: Color: Negro
Forma de producto: Rollo
largo x ancho: 2.5 m x 25.0 mm

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3550 resuelve problemas de sujeción sin necesidad de herramientas especiales ni sistemas de fijación mecánica complicados. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene un adhesivo acrílico que pega bien a distintos materiales de alta y media energía superficial, incluidos algunos plásticos, metal, vidrio y superficies pintadas. Esto le permite sujetar puertas de acceso, paneles, señales, componentes de pantallas y muchas otras piezas que se abran y se cierren con frecuencia permitiendo un fácil y repetido acceso con una mínima pérdida de resistencia de pegado con el paso del tiempo. Tiene una densidad de 40 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5.7 mm, resistencia a temperaturas de entre -30 °C y 70 °C a largo plazo (+95 °C a corto plazo) y puede usarse en interior y en exterior.

Característica:

Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico sensible a la presión
El tipo 250 combina con el tipo 170, 250 o 400. Cierra encajando de forma audible
Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales
Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
Diseñado para unir metales, vidrio y pinturas y plásticos con alta y media energía superficial
La cinta de espuma permite un mejor contacto con superficies texturizadas o irregulares
Alta resistencia a disolventes
Alta resistencia al envejecimiento
10 veces mayor fuerza de fuerza de retence que las conexiones de bucle de gancho

Nota:

Montaje de paneles y placas de cubiertas
Señalización de interiores
Moldura decorativa
Particiones de oficinas
Montaje de gráficos
Paneles de acceso
Vehículos especiales (fijaciones interiores)
Estantes reposicionables con bordes con soportes en L
Colgado de señalizaciones