Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, medio, TR, 50.8 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador

Número de artículo: 7100272016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7100272016
    EAN / GTIN 50638060893062
    Número del fabricante 7100272016
    Número L L51710 1709

    Descripción

    Ejecución:

    Brand: Scotch-Brite™
    Color: Color: Rojo
    Industrias: Fabricación de metales // Reparación de colisiones // Industria aeroespacial // Alimentación y bebidas // Automoción // Transporte y equipamiento pesado // Ferrocarril // MRO
    Velocidad máxima: 25000.0 rpm
    Diámetro: 50.8 mm

    Descripción:

    Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Roloc™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.

    Característica:

    Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
    Uniformidad y facilidad de uso: para mejorar las superficies sin cambiar de manera significativa la forma o dimensión de la pieza de trabajo
    Este disco no tejido adaptable combinado con un soporte Roloc™ permite un corte contundente y un sistema de enganche cómodo y eficaz

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra