3M™ Perfect-It™ Plato soporte para pulidora rotorbital, 150 mm, 34129

Número de artículo: 7100265259
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100265259
EAN / GTIN 04064035015435
Número del fabricante 7100265259
Número L L51710 1674

Descripción

Ejecución:

Brand: Perfect-It™
Color: Color: Negro
Industrias: Transporte // Preparación de pintura // Fabricación de carrocerías // Marina // Automoción // Industria general
Diámetro: 150.0 mm

Descripción:

Consiga los mejores resultados con el plato soporte para pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ en su pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™. Estos platos ayudan a que las boinas de pulido y abrillantado rotorbital 3M™ Perfect-It™ permanezcan firmemente unidas a la pulidora para maximizar su productividad. Fijación sencilla con un solo tornillo.

Característica:

RESULTADOS ÓPTIMOS: El plato soporte para pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ ayuda a que las boinas de abrillantado y pulido ofrezcan los mejores resultados cuando se utilizan con la pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™.
FÁCIL DE PONER, SE MANTIENE FIRME: El plato soporte para pulidora orbital aleatoria 3M™ Perfect-It™ incluye el sistema de anclaje 3M™ Hookit™ para montar y fijar con rapidez las boinas de abrillantado y pulido, que así se mantienen firmemente en su sitio.
INSTALACIÓN RÁPIDA: El plato soporte para pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ se fija a la pulidora con un solo tornillo y una llave Allen.
UN SISTEMA DISEÑADO PARA USAR COMBINADO: Parte del sistema de acabado de pintura rotorbital 3M™ Perfect-It™, que incluye boinas, líquidos y herramientas diseñados para ofrecer acabados de gran calidad.
DOS TAMAÑOS: Estos platos soporte firmes a la par que flexibles están disponibles en diámetros de 130 mm (5″) y 150 mm (6″).