Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, grueso, TR, 38.1 mm, 50/interior, 200 unidades/estuche, pack dispensador

Número de artículo: 7100264169
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100264169
EAN / GTIN 50638060893109
Número del fabricante 7100264169

Descripción

Ejecución:

Brand: Scotch-Brite™
Color: Color: Marrón
Industrias: Fabricación de metales // Reparación de colisiones // Industria aeroespacial // Alimentación y bebidas // Automoción // Transporte y equipamiento pesado // Ferrocarril // MRO
Velocidad máxima: 30000.0 rpm
Diámetro: 38.1 mm

Descripción:

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Roloc™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.

Característica:

Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
Uniformidad y facilidad de uso: para mejorar las superficies sin cambiar de manera significativa la forma o dimensión de la pieza de trabajo
Este disco no tejido adaptable combinado con un soporte Roloc™ permite un corte contundente y un sistema de enganche cómodo y eficaz

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra