3M™ Cinta duradera para marcar pisos 971

Número de artículo: 7100260624
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7100260624
    EAN / GTIN 50638060409881
    Número del fabricante 7100260624
    Número L L01310 1962

    Descripción

    Ejecución:

    Brand: 3M™
    Color: Color: Rojo
    Tipo de producto: Cinta adhesiva
    Forma de producto: Rollo
    largo x ancho: 32.918 m x 76.2 mm

    Descripción:

    La 3M™ Cinta de señalización de suelos duradera 971 se compone de un soporte de vinilo con un adhesivo de caucho. El resistente y grueso soporte de vinilo resiste el arrastre de palés y el alto tránsito de carretillas elevadoras. Esta cinta está diseñada para el marcado de pisos a largo plazo, pero se puede retirar limpiamente y de una sola pieza después de varios años en el suelo.

    Característica:

    Soporte de vinilo de uso intensivo con adhesivo de caucho diseñado para zonas de tráfico intenso
    Perfil más bajo para una mayor flexibilidad
    Cinta sin revestimiento para una aplicación sencilla con el Aplicador de marcado de carriles M-1 de 3M™o a mano
    Los soportes fáciles de limpiar mantienen colores vivos incluso con fuertes abrasiones de palés o equipos pesados, por ejemplo las carretillas elevadoras
    El adhesivo único proporciona una unión fuerte pero permite una retirada limpia sin dejar residuos
    Disponible en diversos anchos de hasta 609,6 mm
    Ideal para iniciativas de fabricación esbelta 5S

    Nota:

    Marcado de suelos y de seguridad
    Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
    Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
    Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas