3M™ Cinta de Marcaje de Suelos de Altas prestaciones 971L, Naranja, 610 mm x 33 m, 0.43 mm

Número de artículo: 7100260619
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100260619
EAN / GTIN 00068060000309
Número del fabricante 7100260619

Descripción

Ejecución:

Brand: 3M™
Color: Color: Naranja
Tipo de producto: Cinta adhesiva
Forma de producto: Rollo
largo x ancho: 32.9 m x 609.6 mm

Descripción:

La 3M™ Cinta de Marcaje de Suelos de Altas prestaciones 971L se compone de un respaldo de vinilo con un adhesivo de goma y un revestimiento de papel. El respaldo de vinilo grueso y resistente resiste el arrastre de tarimas y el alto tránsito de montacargas. Esta cinta está diseñada para marcar pisos a largo plazo, pero aún así puede salir limpia, en una sola pieza.

Característica:

Soporte de vinilo duradero con un adhesivo de goma diseñado para zonas de tráfico intenso
El revestimiento mantiene el color vivo incluso cuando se expone a la fuerte abrasión de los palés o de equipos pesados como las carretillas elevadoras
Un adhesivo único que proporciona una fuerte unión, pero que favorece la eliminación limpia de una sola pieza