3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, blanca, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente

Número de artículo: 7100260286
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100260286
EAN / GTIN 04054596923980
Número del fabricante 7100260286
Número L L01310 1334

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.

Característica:

Ideal para marcar zonas de poco tráfico, paredes y tuberías// Agrupar productos, agrupar piezas, marcar temporalmente componentes y máquinas y mucho más// Agrupar productos, agrupar piezas, marcar temporalmente componentes y máquinas y mucho más
Brillo del color duradero// Conserva su fuerte color de señalización incluso bajo la abrasión y en contacto con disolventes// Brillo del color duradero
Fácil de aplicar, la cinta se estira alrededor de las esquinas para una sujeción fiable// Se puede aplicar a mano o con un dispensador para suelos
Ideal para marcar en zonas poco transitadas. Disponible en varios colores (incluyendo amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco)// Ideal para marcar en zonas de poco tráfico. Disponible en una gama de colores (incluyendo amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco)// Rápida adhesión y excelente poder de retención.
Disponible en una amplia gama de colores// Alta adaptabilidad
Buena resistencia a los disolventes// Buena resistencia a los disolventes

Nota:

Para marcar zonas con poca exposición diaria, así como paredes y tuberías
Para la fijación y el atado en general
Para marcar piezas o máquinas
Para la protección temporal de piezas, equipos o productos contra la abrasión
Para pegar, envolver o sellar muchas superficies curvas o con formas tridimensionales