3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 18 mm x 45 m, 48 rollos por caja

Número de artículo: 7100260268
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100260268
    EAN / GTIN 04054596930605
    Número del fabricante 7100260268

    Descripción

    Ejecución:

    Marca: 3M™
    Color del producto: Marrón claro
    Longitud total (métrica): 45 m
    Anchura total (métrica): 18 mm
    Clase ETIM 8.0: EC000128

    Descripción:

    La cinta de enmascarado 101E es una cinta de papel crepé suave y multiusos. Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)

    Característica:

    Adecuada para una amplia gama de aplicaciones profesionales// Cinta de enmascarar fiable para aplicaciones generales y menos exigentes
    Buena adherencia inmediata a una amplia gama de superficies// Para aplicación en interiores
    Para tareas fáciles// Se puede etiquetar fácilmente para el etiquetado
    Rango de temperatura de aplicación hasta 30 °C
    Fácil de marcar.// Diseñado para uso en interiores

    Nota:

    Para trabajos generales de pintura preliminar a temperatura ambiente
    Para aplicaciones menos exigentes
    Para cubrir cuando se sellan las juntas
    Para la fijación o sujeción temporal
    Marcado de la etiqueta