3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P220, 50448

Número de artículo: 7100253070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100253070
EAN / GTIN 04054596919334
Número del fabricante 7100253070

Descripción

Ejecución:

Color del producto: dorado

Descripción:

El disco 3M™ Hookit™ 255P Oro es un disco abrasivo de peso C para lijado ligero de uso general. El popular abrasivo 255P Oro ofrece un rendimiento superior.

Característica:

Uso universal
Disponible en varios granos, desde 80 a 600 pesos. Las aplicaciones características son: Lijado de pintura,
Con los discos y almohadillas 255P, se obtienen mejores resultados de eliminación, menos atascos y una reducción del número de partículas de polvo en el aire
Con el sistema de liberación rápida 3M™ Hookit™ para cambios rápidos de herramientas