3M™ Tira de malla en rollo Azul, 115 mm x 10 m, 180, 36473

Número de artículo: 7100250929
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100250929
EAN / GTIN 04054596903203
Número del fabricante 7100250929

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Longitud total: 10 m
Anchura total: 115 mm

Descripción:

Las tiras de malla en rollo 3M™ Azul están fabricadas con una mezcla de abrasivos cerámicos y minerales que brindan una tasa de corte rápida y una vida útil de la tira prolongada. También ofrecen una excelente eliminación de polvo cuando se utilizan con un sistema de extracción de polvo.

Característica:

Discos abrasivos que ofrecen un excelente rendimiento a un precio competitivo
Fabricado con una mezcla de cerámica y minerales que proporciona una excelente tasa de eliminación y durabilidad
Equilibrado para un excelente rendimiento abrasivo para el arranque de material, la durabilidad y la extracción de polvo
Excelente extracción de polvo para sistemas de extracción nuevos o existentes: una mejora del rendimiento y la durabilidad de los sistemas de extracción centrales, las unidades de extracción portátiles y las lijadoras con autoextracción.
El accesorio 3M™ Hookit™ hace que los cambios de disco sean rápidos y sencillos, y el orificio central permite reutilizar fácilmente la lija hasta el final de su vida útil
Los rollos contienen perforaciones para garantizar un fácil desgarro del tamaño de la pieza requerida. Le permiten elegir la longitud de tira que necesita para su proyecto.
Disponible en granos de 80 a 320 en 2 anchos - 70 mm (2.75 in) y 115 mm (4.5 in).
Combinado con un sistema de lijado y extracción de polvo recomendado por 3M, crea el sistema de extracción de polvo ideal para su taller.