3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de malla 710W, 39895, 180+, 75 mm x NH

Número de artículo: 7100250119
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 300 Piezas
  • Pasos del pedido: 300 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100250119
    EAN / GTIN 04054596898387
    Número del fabricante 7100250119
    Número L L51710 1492

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Morado

    Descripción:

    La extracción de polvo acompaña a la velocidad de corte líder en los procesos de lijado con el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Este disco de lijado de calidad premium presenta un patrón abrasivo único sobre un soporte de malla que permite un lijado prácticamente libre de polvo, con la legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M™. Cada disco podrá lijar un mayor número de piezas con menos cantidad de polvo, aumentando su productividad sin perjudicar la salud de los trabajadores.

    Característica:

    El disco de lijado de rejilla de alta calidad permite un lijado prácticamente sin polvo
    El grano de precisión 3M™, dispuesto en un patrón único, ofrece una tasa de eliminación líder en la industria y una larga vida útil
    Forma parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
    Permite un entorno de trabajo más limpio que los discos perforados tradicionales
    Ideal para una amplia gama de materiales y aplicaciones, incluyendo el arranque de virutas y el mecanizado fino
    Material de cierre por adherencia en la parte trasera para cambiar los discos de forma rápida y sencilla
    Disponible en varios grados desde 80+ hasta 320+.