3M™ Cubitron™ II Tira de malla en rollo, 80 mm x 10 m, 240+, 34555

Número de artículo: 7100249564
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Papel abrasivo con cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100249564
    EAN / GTIN 04054596894198
    Número del fabricante 7100249564
    Número L L51710 1752

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Morado
    Longitud total: 10 m
    Anchura total: 80 mm

    Descripción:

    Las 3M™ Tiras de malla en rollo Cubitron™ II son una familia de tiras de malla en rollo duraderas que proporcionan la tasa de corte excepcional y la vida útil ampliada de un abrasivo Cubitron II. Están diseñadas para ayudar a que los sistemas de aspiración rindan al máximo, sin dejar prácticamente polvo en la superficie o el entorno de trabajo. Combínelas con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear el sistema de captura de polvo ideal para su taller.

    Característica:

    Las tiras abrasivas de malla de rápida eliminación y larga duración están hechas con el grano patentado 3M™ Cubitron™ II moldeado con precisión.
    Ayudan a que los extractores de polvo rindan al máximo, ya sea una lijadora con autoextracción, un sistema de extracción central o una unidad de extracción portátil.
    Los granos minerales triangulares patentados de las tiras cortan los sustratos en lugar de estriar o ″arar″ como los granos abrasivos convencionales, lo que hace que la tira funcione más fría, se desgaste más rápido y dure más tiempo
    Disponible en granos de 80+ a 320+ en tres tamaños, lo que los hace compatibles con una amplia gama de bloques y lijadoras rectas
    El cierre de gancho y bucle 3M™ Hookit™ facilita la colocación de una nueva tira o el almacenamiento de una tira utilizada anteriormente
    Los rollos contienen perforaciones para garantizar un cómodo desgarro del tamaño de la pieza requerida. Le permiten elegir la longitud de tira que necesita para su proyecto.
    Combinado con un sistema de lijado y extracción de polvo recomendado por 3M, crea el sistema de extracción de polvo ideal para su taller.