3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 320+, Sin Agujeros, PN 83297 (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100249322
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100249322
EAN / GTIN 50638060886002
Número del fabricante 7100249322

Descripción

Descripción:

El 3M™ Cubitron™ II Hookit™ disco de film 775L incluye 3M grano cerámico con forma de precisión, un avance revolucionario en tecnología de abrasivos. Nuestros discos de film cortan el doble de rápido y duran hasta seis veces más que los abrasivos normales.

Característica:

Incluye grano PSG 3M que corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que otros abrasivos
El soporte de film proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes
Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material
La fijación Hookit permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla
Eliminación agresiva y rectificado de pulimento rápido

Nota:

Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y eficaz en una amplia variedad de sustratos, como metales, composites, lacas-gel y madera blanca