3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanca, 1120 mm x 33 m, 1.6 mm

Número de artículo: 7100247154
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 7100247154
    EAN / GTIN 04054596886292
    Número del fabricante 7100247154

    Descripción

    Ejecución:

    Brand: VHB™
    Color: Color: Blanco
    largo x ancho: 33.0 m x 1120.0 mm

    Descripción:

    Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-160WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.
    La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimar en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimar en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

    Característica:

    Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
    El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
    La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia
    Adhesivo acrílico modificado blanco de 1,6 mm con núcleo de espuma acrílica conformable para unir elementos de baja energía superficial sin necesidad de imprimar
    Puede reemplazar sistemas de sujeción mecánica (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la necesidad de perforar, desbastar, acabar, atornillar, soldar y limpiar
    La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
    Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera

    Nota:

    Unión de paneles a marcos
    Unión de rigidizadores a paneles (por ejemplo, uniones a techos)
    Unión de ventanas de lentes con carcasas
    Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
    Unión de placas, logotipos y señales