3M™ Cinta de doble cara GPT-020F

Número de artículo: 7100243949
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100243949
    EAN / GTIN 04054596872653
    Número del fabricante 7100243949

    Descripción

    Ejecución:

    Longitud total: 3850 m
    Anchura total: 9 mm

    Descripción:

    Diseñada para ser versátil: La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ de 12 mm x 50 m es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco. 3M GPT-020F combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja, Ofrece una pegajosidad inicial y una resistencia a la humedad elevadas, lo que facilita su manipulación y conversión gracias a su aplicación con el liner de film. Proporciona una resistencia a temperaturas elevadas: 190 °C a corto plazo y 90 °C a largo plazo.

    Característica:

    Versátil y adecuado para pegar una amplia gama de superficies con alta y baja energía superficial// Versátil y adecuado para pegar una amplia gama de superficies con alta y baja energía superficial.
    Alta adhesión instantánea y resistencia a la humedad// Alta adhesión instantánea y resistencia a la humedad.
    La cubierta protectora de lámina permite una fácil manipulación y una buena trabajabilidad// La cubierta protectora de lámina permite una fácil manipulación y una buena trabajabilidad
    Resistencia a altas temperaturas con una fuerza de adhesión total a: hasta +190 °C (minutos) y hasta +90 °C (días, semanas)// Resistencia a altas temperaturas con una fuerza de adhesión total a: hasta +190 °C (minutos) y hasta +90 °C (días, semanas)