3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725, plata, 70 mm x 100 m

Número de artículo: 7100243520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100243520
EAN / GTIN 50638060431875
Número del fabricante 7100243520

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 100 m
Anchura total: 70 mm

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 ofrece altos valores de reflectancia para vestuario de alta visibilidad laboral e industrial que se someta a lavado industrial.

Característica:

La película de transferencia reflectante mejora la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Muy buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60°C
Muy lavable a 75 °C lavado industrial con limpieza en seco a 90 °C o en un túnel de acabado hasta 155 °C
Muy buena lavabilidad a 75 °C desinfectando el lavado industrial con secado en secadora de tambor a 90 °C o en túnel de acabado hasta 155 °C.
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop