3M™ Visor estándar FF-300-925 para máscara completa 3M™ FF-300

Número de artículo: 7100236815
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100236815
EAN / GTIN 04054596824515
Número del fabricante 7100236815
Número L L01110 635

Descripción

Descripción:

El visor estándar 3M™ FM3-925 es nuestro visor de policarbonato sin revestimiento de repuesto para la máscara completa 3M™ Promask™ FM3

Característica:

Visor de policarbonato sin revestimiento de repuesto
Para su uso con la máscara completa reutilizable 3M™ Promask™ FM3
Sustituya visores desgastados o dañados y amplíe la vida útil de la máscara
Requiere un destornillador Torx T20 de 25,4 mm (se vende por separado)