3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC

Número de artículo: 7100233610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100233610
    EAN / GTIN 04046719867288
    Número del fabricante 7100233610

    Descripción

    Descripción:

    El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ es un disco no tejido y duradero para su uso como el primer paso en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos o desiguales sin reducir ni dañar el material de base.

    Característica:

    La variedad de granos y tamaños de los abrasivos ofrecen un punto de inicio ideal para la limpieza, el acabado, la homogeneización y el desbarbado fino
    El material de malla abierta funciona sin calentarse y resiste el embozo, por lo que ofrece un tiempo de funcionamiento prolongado.
    El disco adaptable acondiciona superficies sin arañar, marcar ni dañar el material de base.
    Sistema de colocación Hookit para cambiar el disco de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso

    Nota:

    Úselo para un corte rápido y un primer paso eficaz en procesos de limpieza, homogeneización, desbarbado y acabado
    Ideal para metal, composites, plástico y otros materiales