3M™ Fita de Alumínio 431, 19 mm x 55 m 3.1 mil

Número de artículo: 7100230552
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 64 Piezas
  • Pasos del pedido: 64 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100230552
EAN / GTIN 50638060407856
Número del fabricante 7100230552
Número L L01310 620

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
La combinación de aluminio robusto y adhesivo resistente permite aplicaciones fáciles a largo plazo// Mejora la eficiencia de calefacción y refrigeración para proteger materiales sensibles a la temperatura
Longitud total: 55 m
Anchura total: 19 mm
Proporciona una adhesión firme, duradera y fiable, ya que es resistente a las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos UV/// Alta resistencia al envejecimiento y la intemperie

Descripción:

La cinta de aluminio 3M™ 431 es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.

Característica:

La cinta adhesiva adapta su forma y es resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta y muchos productos químicos// La cinta adhesiva adapta su forma y es resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta y muchos productos químicos// La cinta adhesiva, que refleja el calor y la luz, protege superficies y mejora la eficiencia lumínica
La cinta térmicamente conductora refleja y disipa el calor radiante para proteger superficies plásticas// La cinta térmicamente conductora refleja y disipa el calor radiante para proteger superficies plásticas// Mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento para proteger materiales sensibles a ciertas temperaturas
Cinta reflectante ligera que mejora la eficiencia de la iluminación// Cinta reflectante ligera que mejora la eficiencia de la iluminación// La cinta térmicamente conductora refleja y disipa el calor radiante
Dado su bajo índice de transmisión de vapor de humedad, esta cinta ofrece un excelente rendimiento en tareas de sellado y parcheado// Su fuerte adhesivo acrílico transparente y su soporte de aluminio proporcionan una larga duración tanto en interiores como en exteriores// Su fuerte adhesivo acrílico transparente y su soporte de aluminio proporcionan una larga duración tanto en interiores como en exteriores
Soporta la exposición a las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos UV, por lo que la unión es fuerte, duradera y fiable
Retirada limpia después de aplicaciones de enmascarado exigentes
Se adapta a superficies curvas e irregulares
Amplio intervalo de temperaturas, desde -53 °C a 148 °C

Nota:

Protección térmica y reflexión de piezas delicadas
Barrera contra la humedad
Refleja la luz para mejorar la iluminación
Empalme y sellado
Montaje de bobinas de neveras y congeladores
Protección de plástico contra el calor y la exposición a rayos UV