3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, 17 Agujeros, 80+

Número de artículo: 7100226884
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100226884
EAN / GTIN 56941726001041
Número del fabricante 7100226884
Número L L51710 812

Descripción

Ejecución:

Ideal para trabajos de reparación, así como para rectificar superficies planas, incluidas las aplicaciones de rectificado en la construcción de carrocerías.
La dispersión extra abierta contrarresta la obstrucción por abrasión
El grano de precisión 3M™ permite un trabajo limpio, rápido y fresco con un rendimiento duradero.
El sistema Hookit™ permite cambios de disco rápidos y fáciles
Un robusto soporte de papel E funciona bien para el lijado de superficies metálicas.

Descripción:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U es un disco abrasivo diseñado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones de body-in-white (BIW). Está potenciado por el grano de forma precisa (PSG) de 3M que proporciona una velocidad de corte rápida y una vida del producto duradera gracias a una construcción súper abierta que resiste el embazamiento con virutas de lijado. El soporte de E-Papel está especialmente diseñado para lijar metal.

Característica:

Ideal para trabajos de retoque, así como para el lijado de superficies planas, incluyendo aplicaciones de lijado en talleres de carrocería.
El grano de precisión 3M™ permite un trabajo limpio, rápido y fresco con una larga vida útil
El sistema Hookit™ permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla
Un soporte estable de papel E es muy adecuado para el lijado de superficies metálicas