Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 311+, Transparente, 48 mm x 66 m

Número de artículo: 7100220442
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100220442
EAN / GTIN 04054596796584
Número del fabricante 7100220442

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Excelente para el sellado de cartón, empalme, reparación de cartón y aplicaciones de embalaje exigentes
Buen rendimiento en un amplio rango de temperaturas
Anchura total: 48 mm
Aplicación sencilla y rápida a mano, con dispensadores manuales o selladores de cartón Matic™

Descripción:

La cinta Scotch® 311+ es una cinta de embalaje industrial de alto rendimiento indicada para el cerrado de cajas, la realización de empalmes, la recuperación y otras aplicaciones de embalaje exigentes. Ofrece un rendimiento excelente en entornos de almacenamiento y envío fríos y húmedos, incluso a temperaturas bajo cero.

Característica:

Cinta de embalaje industrial de alto rendimiento diseñada para temperaturas frías y entornos húmedos
Excelente para el sellado de cajas, la realización de empalmes, la recuperación y aplicaciones de embalaje exigentes
Excelente rendimiento en amplios rangos de temperatura
Se adhiere a cajas de cartón corrugado muy reciclado
Aplicación rápida y sencilla a mano, o mediante dispensadores manuales o cerradores de cajas 3M-Matic™