3M™ Solus™ 2000, Gafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras+ (K), lente gris IR 3.0, S2030ASP-BLK, 20/caja

Número de artículo: 7100218153
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100218153
EAN / GTIN 58887862350453
Número del fabricante 7100218153
Número L L01110 536

Descripción

Ejecución:

Correa de trinquete ajustable
Se utiliza predominantemente con otros EPI para el corte, la soldadura fuerte, la fabricación de metales, los altos hornos y las aplicaciones de llama abierta* * Puede ser necesario un equipo de protección personal adicional.
Los visores IR grises proporcionan un mejor reconocimiento del color en comparación con los visores IR tintados de verde.
Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de la radiación UVA y UVB
Cumple los requisitos de la norma EN166-2001 sobre gafas de seguridad resistentes a los impactos y la norma EN 169:2002.

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 2000 son unas elegantes gafas de seguridad que cuentan con Patillas ajustables mediante ruleta que permiten personalizarlas. Las lentes de policarbonato cuentan con recubrimientos antiempañante y antirrayaduras que mejoran la visión y la durabilidad. Disponibles en una amplia gama de colores de patillas y opciones de lentes.

Característica:

Elegantes gafas de seguridad 3M™ Solus™ con media montura y perfil bajo con patillas ajustables mediante ruleta para ajustar la lente a los rasgos faciales y a la posición de las gafas
Nariz semiblanda y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Filtros infrarrojos grises disponibles
Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos

Nota:

Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, limpieza, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pintura, productos farmacéuticos, colado/fundición, metales primarios, inspección de la calidad, corrección, construcción de carreteras, serrado, transporte, protección frente a rayos UV, operaciones de almacén