3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, patillas negras, antirrayaduras, lente gris IR 5.0, SF3750AS-BLK, 20/caja

Número de artículo: 7100218079
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100218079
EAN / GTIN 58887862347163
Número del fabricante 7100218079
Número L L01110 544

Descripción

Ejecución:

Correa de trinquete ajustable
La tecnología de difusión de la presión en las patillas (PDT) proporciona un ajuste seguro y cómodo al distribuir la presión de forma más uniforme alrededor de las orejas.
Se utiliza predominantemente con otros EPI para el corte, la soldadura fuerte, la fabricación de metales, los altos hornos y las aplicaciones de llama abierta* * Puede ser necesario un equipo de protección personal adicional.
Los visores IR grises proporcionan un mejor reconocimiento del color en comparación con los visores IR tintados de verde.
Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de la radiación UVA y UVB

Descripción:

Los cubregafas 3M™ SecureFit™ serie 3700 son unos cubregafas de seguridad diseñados para personas que utilizan gafas graduadas. Cuentan con patillas ajustables mediante ruleta con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) que permiten un ajuste seguro y un puente nasal suave muy cómodo. Las lentes de policarbonato cuentan con recubrimientos antiempañante y antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ que mejoran la visión y la durabilidad. Disponible en una variedad de colores de la lente y la montura.

Característica:

La gama 3M™ SecureFit™ para usar con gafas graduadas (OTG) se ha diseñado para que los trabajadores que usan gafas graduadas puedan usarlas todo el día.
El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza.
Patillas ajustables mediante ruleta que permiten ajustar la lente a las características faciales y a la posición de las gafas
Puente nasal blando para mejorar la comodidad y el ajuste
Opciones de protector de cejas blando disponibles, que crean más espacio cuando es necesario para algunas gafas graduadas
Filtros infrarrojos grises disponibles perfectos para soldadura con gas y corte de metal

Nota:

Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, limpieza, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pintura, productos farmacéuticos, colado/fundición, metales primarios, inspección de la calidad, corrección, construcción de carreteras, serrado, transporte, protección frente a rayos UV, operaciones de almacén