3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021701, cinturón, accesorio, negro, 20 unidades/caja

Número de artículo: 7100217842
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Gorra con casquete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100217842
    EAN / GTIN 04054596721852
    Número del fabricante 7100217842
    Número L L01110 594

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Se sujeta rápida y fácilmente a cinturrets, bolsa o gorros
    Garantiza que se pueda acceder inmediatamente a un tapón de tope si es necesario
    Varios diseños, telas, longitudes de pantalla y colores para elegir
    La mayoría de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo individual

    Descripción:

    El accesorio para el cinturón de la gorra de protección 3M™ First Base™ 3 es un clip que sujeta una gorra de protección a un cinturón o una bolsa cuando no se está usando.

    Característica:

    Permite llevar una gorra de chichón sin problemas
    Se sujeta rápida y fácilmente a cinturones, bolsas o gorras
    Garantiza la disponibilidad inmediata de un tapón antigolpes cuando se necesita
    Variedad de estilos, tejidos, longitudes de pantalla y colores a elegir
    La mayor parte de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

    Nota:

    Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general