3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 5925, Gris, 12 mm x 56 m, 0.6 mm

Número de artículo: 7100211800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100211800
    EAN / GTIN 04054596734906
    Número del fabricante 7100211800

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Durabilidad inmediata gracias a un adhesivo sensible a la presión// excelente adhesión a una amplia gama de superficies, incluyendo la mayoría de las pinturas con recubrimiento de polvo, metales, vidrio, madera sellada, acrilato, policarbonato y ABS
    Excelente para uso en exteriores, resistente a los rayos UV y disolventes / / fijación casi invisible asegura superficies lisas
    Anchura total: 12 mm
    Asegura un sello obturaceae permanente contra el agua, la humedad y otros// puede sustituir los sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o el adhesivo líquido, permitiendo la perforación, el esmerilado, el postprocesamiento, el atornillado, la soldadura y la limpieza se guardan

    Descripción:

    Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5925, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

    Característica:

    Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
    El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
    Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
    Un adhesivo negro acrílico modificado de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidas la mayoría de pinturas en polvo y superficies irregulares
    Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
    La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
    Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
    Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
    Líneas de unión finas

    Nota:

    Unión de paneles a marcos
    Unión de rigidizadores a paneles
    Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
    Unión de placas, logotipos y señales
    Unión de pantallas electrónicas
    Unión de ventanas de lentes con carcasas