3M™ Solus™ serie 2000, S2002SGAF-RED, patillas grises/rojas, recubrimiento antiempañante Scotchgard™, lente AF-AS gris, 20/caja

Número de artículo: 7100209600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100209600
EAN / GTIN 58887862350347
Número del fabricante 7100209600
Número L L01110 362

Descripción

Ejecución:

El recubrimiento antiempañamiento Scotchgard™ evita el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos convencionales, incluso después de más de 25 horas de limpieza con agua*
Tamaño: One size fits most
Las lentes de policarbonato Resistant absorben el 99,9 % de la radiación UVA y UVB
Cumple con los requisitos de EN166-2001 para gafas de proteccis resistente a impactos
Cumple con los requisitos de EN166-2001 para resistencia mecánica

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 2000 son unas elegantes gafas de seguridad que cuentan con Patillas ajustables mediante ruleta que permiten personalizarlas. Las lentes de policarbonato cuentan con recubrimientos antiempañante y antirrayaduras que mejoran la visión y la durabilidad. Disponibles en una amplia gama de colores de patillas y opciones de lentes.

Característica:

Elegantes gafas de seguridad 3M™ Solus™ con media montura y perfil bajo con patillas ajustables mediante ruleta para ajustar la lente a los rasgos faciales y a la posición de las gafas
Nariz semiblanda y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Filtros infrarrojos grises disponibles
Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos

Nota:

Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, limpieza, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pintura, productos farmacéuticos, colado/fundición, metales primarios, inspección de la calidad, corrección, construcción de carreteras, serrado, transporte, protección frente a rayos UV, operaciones de almacén