3M™ Solus™ serie 2000, S2001AF-BLU, patillas azules/grises, lente antiempañante/antirrayaduras incolora, 20/caja

Número de artículo: 7100208382
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Gafas de protección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100208382
    EAN / GTIN 58887862350439
    Número del fabricante 7100208382
    Número L L01110 150

    Descripción

    Ejecución:

    Revestimiento anti-empañamiento y resistente a los arañazos para una mayor vida útil y una mejor visibilidad
    Tamaño: One size fits most
    Cumple con los requisitos de EN166-2001 para resistencia mecánica
    MARCADO DE LA LENTE: 2C-1,2 1 PIES

    Descripción:

    Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 2000 son unas elegantes gafas de seguridad que cuentan con Patillas ajustables mediante ruleta que permiten personalizarlas. Las lentes de policarbonato cuentan con recubrimientos antiempañante y antirrayaduras que mejoran la visión y la durabilidad. Disponibles en una amplia gama de colores de patillas y opciones de lentes.

    Característica:

    Elegantes gafas de seguridad 3M™ Solus™ con media montura y perfil bajo con patillas ajustables mediante ruleta para ajustar la lente a los rasgos faciales y a la posición de las gafas
    Nariz semiblanda y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
    El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
    Filtros infrarrojos grises disponibles
    Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos

    Nota:

    Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, limpieza, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pintura, productos farmacéuticos, colado/fundición, metales primarios, inspección de la calidad, corrección, construcción de carreteras, serrado, transporte, protección frente a rayos UV, operaciones de almacén