3M™ First Base™ + Gorra de protección, azul marino, con visera estándar 70 mm, 2014278

Número de artículo: 7100206561
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Gorra con casquete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100206561
    EAN / GTIN 04054596719330
    Número del fabricante 7100206561
    Número L L01110 160

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Azul Marino
    Carcasa de plástico ABS elástico extraíble para la limpieza
    Ranuras de aire
    Banda absorbente de felpa de rizo
    Disponible en varias longitudes de pantalla para una amplia gama de aplicaciones

    Descripción:

    La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos. Gracias a su diseño patentado de carcasa flexible, hecha de plástico ABS duradero, la gorra de protección 3M™ First Base + ofrece protección industrial conforme a la norma EN 812.

    Característica:

    Protege frente a impactos conforme a la norma EN 182
    Carcasa flexible hecha de plástico ABS y extraíble para su limpieza
    Canales de flujo de aire para ventilar la cabeza
    Banda de sudor de felpa absorbente
    Disponible con varias longitudes de visera para distintos usos
    Tira elástica ajustable que permite adaptar el casco al usuario
    Zonas de personalización opcional con logotipo
    Clip para el cinturón disponible como accesorio

    Nota:

    Industria ligera y fábricas en general