3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm x 9,5 mm, 17 Agujeros, 80+ (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100206144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100206144
EAN / GTIN 50638060399908
Número del fabricante 7100206144

Descripción

Ejecución:

El soporte de la película proporciona un soporte óptimo para el grano y la estabilidad de los bordes
Mayor productividad, rendimiento significativamente mayor que los discos de cierre por adherencia comparables
Mayor vida útil con una tasa de eliminación uniforme
Económico gracias a su larga duración y a su eficiente funcionamiento
Eliminación agresiva y rectificado de pulimento rápido

Descripción:

El 3M™ Cubitron™ II Hookit™ disco de film 775L incluye 3M grano cerámico con forma de precisión, un avance revolucionario en tecnología de abrasivos. Nuestros discos de film cortan el doble de rápido y duran hasta seis veces más que los abrasivos normales.

Característica:

Eliminación agresiva y rectificado rápido

Nota:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood