3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Orejeras

Número de artículo: 7100204420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100204420
EAN / GTIN 07318640069596
Número del fabricante 7100204420

Descripción

Ejecución:

Protección auditiva con sistema de intercomunicación por radio analógico integrado
Tecnología dependiente del nivel de sonido para mejorar la conciencia situacional y la comunicación
La funcionalidad multipunto de Bluetooth® permite una conexión perfecta con los dispositivos móviles.
Activación rápida de la función dependiente del nivel mediante la pulsación para escuchar
Micrófono resistente al agua con anulación de ruido

Descripción:

Las orejeras PELTOR™ WS™ LiteCom Plus de 3M™ cuentan con radios bidireccionales PMR preprogramadas integradas, conectividad Bluetooth® multipunto, micrófonos con cancelación de ruido y una función de dependencia de nivel para la escucha ambiental. Están disponibles con diadema, arnés de nuca o como accesorios para casco.

Característica:

Tecnología sensible al nivel de sonido para mejorar el conocimiento de la situación y la comunicación
Micrófono impermeable con cancelación de ruido
Transmisión activada por voz (VOX) para un funcionamiento de manos libres en entornos ruidosos
Batería recargable de iones de litio
Cumple con la LPD (433 MHz)
Para una comunicación eficaz en entornos ruidosos

Nota:

Fabricación, construcción