3M™ PELTOR™ WS™ MT73H7A4410WS6EU WS LiteCom Plus, Headb

Número de artículo: 7100204388
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100204388
EAN / GTIN 07318640069565
Número del fabricante 7100204388
Número L L01130 83

Descripción

Ejecución:

Protección auditiva con sistema de intercomunicación por radio analógico integrado
Tecnología dependiente del nivel de sonido para mejorar el conocimiento de la situación y la comunicación
La función multipunto Bluetooth® permite una conexión perfecta con los dispositivos móviles
Activación rápida de la función dependiente del nivel mediante la pulsación para escuchar
Micrófono impermeable con cancelación de ruido

Descripción:

Las orejeras PELTOR™ WS™ LiteCom Plus de 3M™ cuentan con radios bidireccionales PMR preprogramadas integradas, conectividad Bluetooth® multipunto, micrófonos con cancelación de ruido y una función de dependencia de nivel para la escucha ambiental. Están disponibles con diadema, arnés de nuca o como accesorios para casco.

Característica:

Protector auditivo con radio bidireccional programable analógica y digital integrada
La tecnología de dependencia de nivel ayuda a mejorar la comunicación y la percepción del entorno
Conectividad Bluetooth® multipunto que permite vincular las orejeras perfectamente con dispositivos móviles
Activación rápida Push-to-listen de la función de dependencia de nivel
Micrófono resistente al agua y con cancelación de ruido
Transmisión controlada por voz (VOX) para usar en modo manos libres en entornos muy ruidosos
Disponibles como diadema, arnés de nuca o accesorio para casco
Batería de ion de litio recargable
Ayudan a comunicarse de forma eficaz en entornos muy ruidosos

Nota:

Fabricación, Construcción