3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DB, 115 mm x 22 mm, A Basto 4 Ranuras

Número de artículo: 7100200310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100200310
    EAN / GTIN 04054596682948
    Número del fabricante 7100200310

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción tridimensional de vellón de fibra laminada
    Base de fibra
    Estructura abierta
    Vellón acondicionador de superficies
    Alta seguridad de trabajo gracias a la fijación mediante tuerca de apriete

    Descripción:

    El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ es un disco no tejido y duradero para su uso como el primer paso en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos o desiguales sin reducir ni dañar el material de base.

    Característica:

    Base de fibra
    Estructura abierta
    Alta durabilidad
    Efectivo en superficie
    Construcción abierta
    Estabilidad y dureza
    Rendimiento de corte controlado

    Nota:

    Reducir la rugosidad, eliminar el deslustre, alisar las superficies, operaciones ligeras de limpieza y desbarbado
    Apto para metal, compuestos, plásticos y otros materiales