3M™ VHB™ Cinta 5909

Número de artículo: 7100196135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100196135
EAN / GTIN 56936177915153
Número del fabricante 7100196135

Descripción

Ejecución:

Rápido y fácil de crear una unión permanente fuerte y duradera
Adhesión inmediata y resistencia al uso gracias al adhesivo PSA
Las juntas prácticamente invisibles proporcionan un atractivo acabado
Cinta adhesiva de doble cara de 0,3 mm de grosor, extremadamente conformable y de alto rendimiento, de color negro con núcleo de espuma acrílica y adhesivo acrílico modificado, se adhiere a una amplia variedad de materiales, incluidos los revestimientos en polvo y las superficies rugosas o irregulares.
Puede sustituir a las soluciones de fijación mecánica (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos: No es necesario taladrar, rectificar, atornillar, soldar, tratar y limpiar.

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5909 negra de 0,3 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.

Característica:

Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera// Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera
Resistencia al uso inmediato debido al adhesivo sensible a la presión// Resistencia al uso inmediato debido al adhesivo sensible a la presión
La unión adhesiva casi invisible garantiza un diseño optimizado// La unión adhesiva casi invisible garantiza un diseño optimizado
Cinta de doble cara negra de 0,3 mm de grosor, ultraconformable y de alto rendimiento, con núcleo de espuma acrílica y adhesivo acrílico modificado, se adhiere a una gran variedad de materiales, incluidos los revestimientos en polvo y las superficies rugosas o irregulares// Cinta de doble cara negra de 0,3 mm de grosor, ultraconformable y de alto rendimiento, con núcleo de espuma acrílica y adhesivo acrílico modificado, se adhiere a una gran variedad de materiales, incluidos los revestimientos en polvo y las superficies rugosas o irregulares.
Puede sustituir a las soluciones de fijación mecánica (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos: No es necesario taladrar, esmerilar, atornillar, soldar, tratar y limpiar después// Puede sustituir a las soluciones de fijación mecánica (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos: No es necesario taladrar, rectificar, atornillar, soldar, tratar y limpiar.
Alta absorción de fuerzas dinámicas, actúa de forma vibratoria y amortiguadora// Alta absorción de fuerzas dinámicas, actúa de forma vibratoria y amortiguadora
Sellado duradero contra el agua, la humedad, etc.// Sellado duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles
Juntas adhesivas finas// Juntas adhesivas finas

Nota:

Para uso en interiores y exteriores
Para conectar materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
Para pegar materiales difíciles de pegar, por ejemplo, superficies con recubrimiento de polvo