3M™ Tubo HDT Termorretráctil, negro, 30,0/8,0 mm, 1 m

Número de artículo: 7100195509
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Manguito para cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100195509
EAN / GTIN 08712403596722
Número del fabricante 7100195509
Número L L01310 2015

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Resistente a los rayos UV y resistente a muchas influencias químicas
Longitud total: 1000 mm
Adecuado como manguera externa para conexiones de línea de control

Descripción:

El manguito para cable termorretráctil HDT-A de 3M™ es un tubo termorretráctil rígido de pared gruesa libre de halógenos, diseñado para proporcionar un rendimiento fiable para conexiones, terminaciones y empalmes eléctricos de hasta 1,0 kV, así como protección mecánica y ambiental. Los tubos termorretráctiles HDT-A tienen una pared exterior reticulada de poliolefina pirorretardante con una capa interior adhesiva aplicada de fábrica.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y de suministro de energía
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Fabricado en poliolefina, relación de contracción de hasta 4,5:1
Protección mecánica y medioambiental
Aislamiento eléctrico
SAE AS23053/15, con certificación de clase 1 y conforme a RoHS 2011/65/UE.