3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XA-ZS, 100 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS

Número de artículo: 7100192711
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100192711
EAN / GTIN 04054596606111
Número del fabricante 7100192711
Número L L51710 450

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Morado
Fibra de alta resistencia, resistente a los brotes y proporciona un rendimiento óptimo del borde.
La alta adaptabilidad proporciona una superficie de contacto más grande para velocidades de remoción más rápidas.
El carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino.
Resistente al estrés y, por lo tanto, un rendimiento de corte uniforme

Descripción:

El disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro cuenta con un mineral abrasivo de carburo de silicio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos eliminan eficazmente óxido, pintura, calamina, recubrimientos y adhesivos de las superficies sin alterar significativamente el material base.

Característica:

Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente
La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido
El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
Resiste el embazamiento para una acción de corte sistemática
Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa

Nota:

Eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de calamina, eliminación de recubrimientos, eliminación de adhesivos y preparación de superficies
Ideal para aplicaciones a baja presión