3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Número de artículo: 7100192705
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100192705
EAN / GTIN 04054596605794
Número del fabricante 7100192705
Número L L51710 1213

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Fibra de alta resistencia, resistente a los brotes y proporciona un rendimiento óptimo del borde.
La alta adaptabilidad proporciona una superficie de contacto más grande para velocidades de remoción más rápidas.
El carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino.
Resistente al estrés y, por lo tanto, un rendimiento de corte uniforme

Descripción:

El disco Scotch-Brite™ Roloc+™ Clean and Strip XT Pro cuenta con un mineral abrasivo de carburo de silicio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos eliminan eficazmente óxido, pintura, calamina, recubrimientos y adhesivos de las superficies sin alterar significativamente el material base.

Característica:

Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente
La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido
El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
Resiste el embazamiento para una acción de corte sistemática
Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa
El sistema de fijación Roloc™+ facilita los cambios de disco
Requiere el uso del soporte Roloc™+ (se vende por separado)
Ideal para aplicaciones donde es necesario accionar un disco sobre su borde

Nota:

Preparación de la superficie y eliminación de óxido, pintura, calamina, revestimientos, adhesivo y sellador de juntas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra