3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 152mm, Sin Agujeros, 60+ (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100190718
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100190718
EAN / GTIN 56941726000419
Número del fabricante 7100190718
Número L L51710 72

Descripción

Ejecución:

Product Colour: Red
Super-open-coat construction for reduced loading allowing metal and paint particles to escape
3M™ Precision-Shaped Grain delivers a consistent, high cut-rate and long life
Hookit™ attachment allows for quick and easy disc changes
E-weight paper backing is specially designed for metal sanding

Descripción:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U es un disco abrasivo diseñado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones de body-in-white (BIW). Está potenciado por el grano de forma precisa (PSG) de 3M que proporciona una velocidad de corte rápida y una vida del producto duradera gracias a una construcción súper abierta que resiste el embazamiento con virutas de lijado. El soporte de E-Papel está especialmente diseñado para lijar metal.

Característica:

Son ideales para preparar y reparar superficies planas, incluidas las aplicaciones sobre carrocería en bruto.
Construcción de capa súper abierta para reducir el embazamiento, ya que permite que las partículas de metal y pintura escapen
El grano PSG 3M™ ofrece una alta velocidad de corte constante y una vida útil prolongada
El enganche Hookit™ permite cambiar de disco fácil y rápidamente
El soporte de papel de tipo E está diseñado especialmente para lijar metal