3M™ Speedglas™ Bolsa para pilas, 169223

Número de artículo: 7100185850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Bolsa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100185850
    EAN / GTIN 04054596624948
    Número del fabricante 7100185850

    Descripción

    Ejecución:

    Accesorios para la máscara de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01
    Fabricado con tejido ignífugo para protegerlo de las chispas y las llamas.
    Se sujeta al cinturón
    La lámpara del casco utiliza la batería del respirador 3M™ Adflo™ como fuente de energía. Si el G5-01 funciona alternativamente con reguladores de aire, la batería Adflo es necesaria para alimentar la lámpara.
    La inspección habitual del equipo es una garantía de la mayor seguridad posible y de la comodidad del usuario.

    Descripción:

    Bolsa para transportar pilas 3M™Adflo™ para la luz de trabajo 3M™ Speedglas™ cuando se utilizan reguladores del suministro de aire

    Característica:

    Su composición con tejidos pirorretardantes protege frente a chispas y llamas.
    Se adapta a cualquier cinturón
    Para más seguridad y mayor comodidad, el usuario debe acostumbrarse a inspeccionar estos equipos de forma periódica.
    Sustituye los componentes desgastados o dañados.
    Reemplace las piezas desgastadas o dañadas.