3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente gris, SF402XSGAF-BLU-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100185278
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100185278
EAN / GTIN 58887862343783
Número del fabricante 7100185278
Número L L01110 376

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
El diseño se ajusta a los contornos para un mejor ajuste que evita el deslizamiento
Patillas acolchadas para un ajuste más cómodo.
Combinación de un puente de nariz suave y protección integrada para las cejas para mayor comodidad y protección contra peligros mecánicos como partículas voladoras.
Aros y protección ocular en colores llamativos para un toque moderno

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400X presentan un diseño ligero con lentes de policarbonato sin montura, tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, brazos de patillas amplios y flexibles, un puente nasal suave y un protector de cejas para ofrecer protección adicional contra partículas voladoras.

Característica:

Cómoda gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ con extremos de patillas suaves, protector de cejas y puente nasal integrado para una excelente cobertura adicional y un ajuste cómodo
El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza.
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Lente de color bermellón que ofrece buen contraste de colores en entornos al aire libre
El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
Las patillas planas y flexibles permiten combinar sin problema las gafas con orejeras y brindan una protección lateral sólida