Scotch-Brite™ disco de alta resistencia HS-DC, 200 mm x 8 mm, A MED

Número de artículo: 7100182617
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100182617
    EAN / GTIN 53134375254101
    Número del fabricante 7100182617
    Número L L51710 844

    Descripción

    Ejecución:

    Durable open-web disc deburrs, denibs, defuzzes, and cleans a wide variety of metals
    Conformable disc with wear-resistant edge provides consistent finishes and long disc life
    Can be stacked to expand use or cover larger surface areas
    Load resistance extends cut rate throughout the life of the discs
    Tough, non-woven material allows heavy-duty use

    Descripción:

    El disco de alta resistencia Scotch-Brite™ es un disco de uso general fabricado con una malla resistente y duradera. Se ha diseñado para realizar de forma eficaz tareas como limpieza, desbarbado, eliminación de motas, compactación de fibras y obtención de acabados satinados. Nuestros discos cuentan con una duradera construcción de malla abierta no tejida resistente al embozo que genera menos calor, por lo que los abrasivos cortan con uniformidad durante toda la vida útil del disco.

    Característica:

    Los duraderos discos de malla abierta permiten desbarbar, eliminar motas, compactar fibras y limpiar diversos metales.
    Los discos adaptables con borde resistente a desgarros aportan un acabado uniforme y una larga duración.
    Se pueden apilar para prolongar el uso o cubrir superficies más grandes.
    La resistencia al embozo aumenta el poder de corte durante toda la vida útil de los discos.
    El resistente material no tejido permite realizar un uso intensivo.

    Nota:

    Se usan para realizar de forma eficaz tareas de limpieza, desbarbado, eliminación de motas, compactación de fibras y obtención de acabados satinados cuando se trabaja en superficies irregulares y es preciso acceder a zonas estrechas.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra