Scotch-Brite™ disco Clean & Finish, 150 mm, No Hole, AVF IND

Número de artículo: 7100182616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100182616
    EAN / GTIN 53134375236435
    Número del fabricante 7100182616
    Número L L51710 229

    Descripción

    Ejecución:

    Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
    Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
    Non-woven web is load and heat resistant

    Descripción:

    El disco Clean & Finish Scotch-Brite™ combina material adaptable y mineral abrasivo para obtener un acabado limpio y uniforme sin marcar ni dañar el material base. Nuestros flexibles discos de acabado y limpieza son eficaces para llegar hasta las zonas de difícil acceso y generar acabados uniformes.

    Característica:

    Los soportes adaptables llegan hasta las esquinas y se pueden usar en superficies contorneadas para ofrecer un acabado uniforme.
    Gracias a la fabricación con malla abierta, resisten el embozo y se limpian fácilmente para que se puedan usar repetidamente.
    La estructura 3D no tejida aporta una larga duración y unos acabados uniformes.
    Se enganchan a una lijadora rotorbital (con un soporte Hookit™), lo que aumenta el poder de corte y permite cubrir áreas más grandes.
    Instalado en una lijadora rotorbital (almohadilla de soporte Hookit) se aumenta la tasa de corte y se cubren áreas más grandes

    Nota:

    Son ideales para aplicaciones de acabado, preparación antes de pintar, homogeneización de superficies y lijado.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra