3M™ Scotch-Brite™ Rollo resistente al desgaste WR-RL, 115 mm x 10 m, S SFN

Número de artículo: 7100182516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100182516
    EAN / GTIN 54001895767925
    Número del fabricante 7100182516
    Número L L51710 1270

    Descripción

    Ejecución:

    Material Clean & Finish especialmente resistente y resistente al desgarro
    Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
    Longitud total: 10 m
    Anchura total: 115 mm
    Llamativo patrón de líneas con estructura fina

    Descripción:

    Los rollos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ están diseñados para llevar a cabo aplicaciones manuales y a máquina. Use nuestros rollos para realizar trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.

    Característica:

    Material Clean & Finish extra resistente al desgarro y duradero
    Tejido no tejido Scotch-Brite™ tridimensional
    Resultado del trabajo consistente y reproducible
    No hay cambios en la geometría de la pieza
    Patrón de líneas distintivo con textura fina
    Se adapta a la geometría de la pieza

    Nota:

    Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera, desbarbado ligero