Scotch-Brite™ rollo Clean & Finish CF-RL, 150 mm x 10 m, A MED

Número de artículo: 7100182514
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182514
EAN / GTIN 54001895768021
Número del fabricante 7100182514
Número L L51710 315

Descripción

Ejecución:

Material Clean & Finish especialmente resistente y resistente al desgarro
Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Longitud total: 10 m
Anchura total: 150 mm
Llamativo patrón de líneas con estructura fina

Descripción:

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto y se puede cortar en cualquier longitud.

Característica:

Material Clean & Finish extra resistente al desgarro y duradero
Tejido no tejido Scotch-Brite™ tridimensional
Resultado del trabajo consistente y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza
Patrón de líneas distintivo con textura fina
Se adapta a la geometría de la pieza

Nota:

Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera, desbarbado ligero