3M™ Scotch-Brite™ Rollo resistente al desgaste WR-RL, 115 mm x 10 m, A VFN

Número de artículo: 7100182508
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 32 Piezas
  • Pasos del pedido: 32 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100182508
    EAN / GTIN 04054596598058
    Número del fabricante 7100182508

    Descripción

    Ejecución:

    Material Clean & Finish especialmente resistente y resistente al desgarro
    Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
    Longitud total: 10 m
    Anchura total: 115 mm
    Llamativo patrón de líneas con estructura fina

    Descripción:

    Los rollos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ están diseñados para llevar a cabo aplicaciones manuales y a máquina. Use nuestros rollos para realizar trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.

    Característica:

    Material Clean & Finish extra resistente al desgarro y duradero
    Tejido no tejido Scotch-Brite™ tridimensional
    Resultado del trabajo consistente y reproducible
    No hay cambios en la geometría de la pieza
    Patrón de líneas distintivo con textura fina
    Se adapta a la geometría de la pieza

    Nota:

    Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera, desbarbado ligero