3M™ Secure Click™ Conjunto de arnés de cabeza para medias máscaras serie HF-800, HF-800-01

Número de artículo: 7100181727
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Media máscara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100181727
EAN / GTIN 04054596621954
Número del fabricante 7100181727

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 43.4 mm
Anchura total: 124.7 mm
Longitud total: 121 mm

Descripción:

El conjunto de arnés de cabeza 3M™ Secure Click™ para medias máscaras de la serie HF-800, HF-800-01, es nuestro conjunto de arnés de cabeza de repuesto diseñado para las medias máscaras faciales 3M™ Secure Click™ HF-801, HF-802 y HF-803 (se venden por separado).

Característica:

Cinta de cabeza de repuesto
Pieza de recambio para respiradores reutilizables 3M
Puede ser instalado por el usuario o por un centro de servicio
Para los respiradores reutilizables de 3M